アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
洗浄ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20806354
品番
小
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
アズワン品番
2-109-02
材質(柄部)
ステンレス(SUS304)
材質(毛)
ナイロン
材質(ハンドル)
ポリプロピレン(PP)
全長×直径×毛長(mm)
165×30×10
全長(mm)
165
サイズ
小
直径(Φmm)
30
毛丈(mm)
10