テクネ計測
ガス・エアフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
2-285-03
2-285-01
2-285-02
2-285-03
2-285-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20807246
品番
MG-161-1232
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
仕様
最大使用流量(L/min):20、使用圧力(Pa):-90G~1.6M、最大使用温度(℃):120、ハウジングサイズ(mm):Φ38×96、エレメントサイズ(mm):Φ12×32
材質(ボウル)
アルミニウム
材質(ヘッド)
アルミニウム
アズワン品番
2-285-03
接続径
1/8″NPT