ガス・エアフィルタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20807255 品番 MG-162-2564
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様最大使用流量(L/min):50、使用圧力(Pa):大気圧〜1.6M、最大使用温度(℃):120、ハウジングサイズ(mm):Φ67×149、エレメントサイズ(mm):Φ25×64 材質(ボウル)アルミニウム 材質(ヘッド)アルミニウム アズワン品番2-285-04 接続径1/4″NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする