画像準備中

中量作業台オプション中棚(中量用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サカエグリーン 注文コード20807686 品番KT-1875K
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は色・関連資料など12種類から選べます 他の種類を見る

作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。
後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。

サカエグリーン 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1800×750用 付属品棚取付アタッチメント4個付属 適合機種(作業台)KT・KV・CB・KTG・KVD・TKT 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.06MB) 取扱説明書:(0.23MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする