サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ワゴン用部品・オプション
CSパールワゴン用オプション棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20807808
品番
CSP-64T
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
段増用CSパールワゴンオプション棚板です。
棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。
棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。
付属品
ブッシュ付
色
サカエグリーン
高さ(mm)
50
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500