サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ワゴン用部品・オプション
CSパールワゴン用スライド棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20807984
品番
CSP-64SI
参考基準価格(税別)
¥21,380
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
CSパールワゴン用オプションスライド棚です。
棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。
付属品
ブッシュ付
色
アイボリー
高さ(mm)
56
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(1.07MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000