サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ワゴン用部品・オプション
CSパールワゴン用キャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
サカエグリーン
タイプ
深引出し
注文コード
20808176
品番
CSP-75C
参考基準価格(税別)
¥35,560
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
CSパールワゴン用キャビネットセットです。
色
サカエグリーン
タイプ
深引出し
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
628×418×143
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
750×500用
取扱説明書:
(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000