画像準備中

CSパールワゴン用オプションパネル架台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20808246 品番 CSP-60PKI
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

工具収納に便利なツールワゴン用の架台です。支柱に差し込むだけで簡単に取り付けできます。

アイボリー 高さ(mm)429 奥行(mm)26 間口(mm)590 グリーン購入法適合 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)600×400用
関連資料:(0.05MB) 取扱説明書:(1.18MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※高さ調整タイプ(3段仕様・天板付)には取付できません。
※22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチフック等は取付不可です。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする