サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリマット
改正RoHS10物質対応サカエリュームマット
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20808325
品番
W-MME
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ワゴン棚板や積載物のキズ防止用として最適です。
適合機種
(棚板寸法)W600×D400タイプ
奥行(mm)
392
間口(mm)
592
付属品
両面テープ付
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.03MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※材質の性質上寸法に多少のばらつきがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500