潤工社
潤工社の ホース
潤工社の チューブ
低摩擦PUチューブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20808463
品番
UFL-25L-04
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。
材質
PU(ポリウレタン)
色
白
長さ(m)
20
使用温度範囲
空気/-20℃〜+60℃、水/0℃〜+50℃
内径×外径(Φmm)
2.5×4
外径(Φmm)
4
使用流体
空気・水
アズワン品番
2-357-01