画像準備中

指示書作成ワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20808517 品番 SS-A2KN
参考基準価格(税別)¥166,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

天面までの高さは1100mm。立ちながら指示書などを書くのに最適です。
ワゴンに架台をかぶせるだけで大幅収納力UP。(架台とワゴンはボルト固定していません。)
製造現場、オフィス周辺、学校などさまざまな場所でご使用できます。

均等荷重(kg)280 引出しあり 高さ(mm)1170 奥行(mm)450 間口(mm)705 キャスター径(Φmm)100 キャスター2輪 材質(車輪)ゴム 質量(kg)50 引出し数2段(上段引出し) ストッパーストッパー 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:569×319×68(各段仕切2枚付)、下段:589×360×116(仕切不可) 色(本体)グリーン グリーン購入法適合
関連資料:(0.07MB) 取扱説明書:(0.79MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする