潤工社
潤工社の 研究関連用品・実験用必需品
潤工社の チューブ/ホース類
潤工社の 実験研究用帯電防止・導電チューブ
半導電透明PUチューブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
20808655
品番
UC-25C-12
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。
材質
PU(ポリウレタン)
用途
クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径×外径(Φmm)
8×12
外径(Φmm)
12
最小曲げ半径(mm)
28
使用流体
空気
体積抵抗率(Ωcm)
10^7〜10^10
アズワン品番
2-376-05