アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
コイルチューブーPFA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20808673
品番
CH-6
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,285
販売価格(税別)
¥
22,077
バスケットに入れる
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明
巻数
20
コイル外径(Φmm)
約Φ40
アズワン品番
2-377-02