サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャスター付ラック
ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ゴム車/直進安定金具無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20808770
品番
CSPRA-1123URI
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。
ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×600×1323
均等耐荷重(kg/段)
75
棚段数
3段
幅(mm)
1200
質量(kg)
30
色
アイボリー
高さ(mm)
1323
ピッチ(mm)
中棚50(ピッチ調整可能)
奥行(mm)
600
耐荷重(kg/段)
75
耐荷重(kg)
(棚1台当たり)250
キャスター
100Φゴム車(内ストッパー付2個)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.71MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000