アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20808908
品番
5×6
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥8,636
販売価格(税別)
¥
7,851
バスケットに入れる
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)
10
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
6
アズワン品番
2-384-08