アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
8
注文コード
20808935
品番
7×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
内径・外径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)
10
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
8
アズワン品番
2-384-11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20808935
7×8
37608925
TOMBO No.9003
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス
1巻(10m)
¥
10,791
税込
¥
11,870
注文コードが変更になりました。