アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20809075
品番
15×18
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)
10
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)
-40〜260
内径(Φmm)
15
規格
食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応
外径(Φmm)
18
アズワン品番
2-384-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-40