ALJ 締付金具 アズワン 20809224

締付金具

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20809224品番ALJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番6-398-05取付可能幅(mm)55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20809224ALJ20809215ALCALJ 締付金具 アズワン 20809215締付金具アズワン1個
3,590
税込3,949
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20809224ALJ68367486ALCALJ 締付金具 ヤマナカ 68367486締付金具ヤマナカ1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20809215
2022-09-07
用途: レジの仕切り
農・林・水産業

パイプと一緒に購入してコンパクトに収まり助かりました同様品を店で探すの大変です

対象商品 : 20809215
2022-10-25
用途: 机の角に
テック京都サービス業

思った通りの商品で大変満足しています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする