保管システム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20810066 品番PNH-9063PHC3W
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は関連資料など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)154 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 幅(mm)900 ホワイト 高さ(mm)1800 奥行(mm)640 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:(0.06MB) 取扱説明書:(0.56MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする