曜日別特売
SCR-700SG サカエ連結キャリー サカエ 20810154

SCR-700SG サカエ連結キャリー サカエ 20810154
SCR-700SG サカエ連結キャリー サカエ 20810154
SCR-700SG サカエ連結キャリー サカエ 20810154

サカエ連結キャリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台キャスターナイロンウレタン車、金具:ステンレスSUS304(自在4個)キャスター径(Φmm)75材質PP樹脂(ポリプロピレン)注文コード20810154品番SCR-700SG
参考基準価格(税別)¥12,290販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安定した段積が可能で、スペースも小さく収納可能です。
タテ・ヨコともに自在に連結が可能で大きな荷物でも運搬可能です。
四辺ともに持ち手穴があり、持ち運びにも便利です。

荷台寸法(mm)660×370床面高さ(mm)125質量(kg)3.7グリーン材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)75高さ(mm)125材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)390間口(mm)680キャスターナイロンウレタン車、金具:ステンレスSUS304(自在4個)均等荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
関連資料:(0.09MB)取扱説明書:(0.97MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする