中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 均等耐荷重(kg)800 注文コード20810364 品番KT-211FEN
参考基準価格(税別)¥110,900 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は間口・均等耐荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)800 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)52 材質(天板)改正RoHS10対応サカエリューム 色(本体)グリーン 用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 有効寸法(mm)中棚:W702×D575 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径=M16×P2.0 引出し2段キャビネット付
関連資料:(0.1MB) 取扱説明書:(0.29MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

一人用作業台紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする