アラオ
アラオの スタッフ・ポール
アラオの 測量用ポール
ポケットピンポール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
20810495
品番
AR-4153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポケット収納・カラビナ装備で携帯性が格段にアップ!
紛失を防ぎ、スムーズに撮影が可能です。
用途
ピンポール
材質
スチール
寸法(mm)
縮時/180、伸時/300
全長(mm)
200〜300
色
赤/シルバー
直径(Φmm)
10
関連資料:
(0.42MB)
注意
※使用状況・経年劣化によりシールが剥がれてくる可能性があります。
※同色のシールや接着剤で補強し、ご使用ください。