UEL-01 USB電子負荷 Joman(旧:MCP) 20810784

UEL-01 USB電子負荷 Joman(旧:MCP) 20810784
UEL-01 USB電子負荷 Joman(旧:MCP) 20810784
UEL-01 USB電子負荷 Joman(旧:MCP) 20810784
UEL-01 USB電子負荷 Joman(旧:MCP) 20810784

USB電子負荷

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20810784品番UEL-01
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,395
販売価格(税別)アウトレット
¥1,4981,268

電流を3.0Aまで調整が可能です。

寸法(mm)68×30×23電圧(V)DC 3.7~13電力(W)15(連続動作)測定電圧(V)0.15~3.00動作温度(℃)ファン:40ファンボールベアリングファン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする