Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 電気測定
Joman(旧:MCP)の テスタ(マルチメータ)
Joman(旧:MCP)の テスタその他関連用品
スタック可能バナナプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20811010
品番
SMBP-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
側面から連結(スタック)することができるバナナプラグです。赤黒の絶縁カバーと内部接続端子を分けた形でのお届けとなります。
セット内容
黒色x2、赤色×2、 接続端子×4
全長(mm)
52
内径(Φmm)
4.5(プラスチックカバー)
ピン径(Φmm)
4
ピン長さ(mm)
37