ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの 実体顕微鏡
実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20811107
品番
L-KIT1017
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容
L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター
倍率
7〜90×
作動距離(mm)
150/84
視野径(Φmm)
28.5〜2.2
取扱説明書:
(0.19MB)