CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの スポーツゲーム用品
スポーツヘルメットEX ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20811229
品番
US-3216
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ダイヤルとあごのベルトの調整でぴったりフィット。ハードとソフトのダブルで衝撃吸収。
材質
外側シェル:ABS樹脂、内側シェルバッズ:EVAフォーム材、ヘッドホールドベルト:ポリプロピレン、あごベルト:ポリエステル
色
ホワイト
質量(g)
420
寸法(cm)
26×22×18
適合サイズ(cm)
(約)55〜61