クツワ
クツワの 机上整理・収納用品
クツワの デスクトレー
おどうぐばこ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20811256
品番
BX018PK
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
中が見やすい!透明フタおどうぐばこ
フタと本体の色が違うので入れる物の仕分けができます
スタッキング可能
フタにA4サイズ、本体にB5サイズが収納可能
名前シール付
材質
PP
色
ピンク
質量(g)
本体:390、パッケージ含む:414
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:60×238×315、パッケージ:62×290×330