安全えんぴつけずり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20811265 品番RS039PK
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

キッズデザイン賞受賞!指をはさまない安全設計!
鉛筆の固定レバーがない安全タイプ
つまった芯がワンプッシュで取り出せる
3段階の簡単操作(たくさん削る時に便利)
3種類の鉛筆に対応(三角軸、六角軸、丸軸)
ハンドルの逆回転で鉛筆が押し出され、奥に入った鉛筆も取り出せる

材質(本体)ABS、PS、(切削部)スチール、亜鉛 ピンク 質量(g)225 電源手動 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×79×122 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする