アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
ステンレス薬品庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20811288
品番
SKN2
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥328,900
販売価格(税別)
¥
299,000
バスケットに入れる
付属品
棚板×2枚・上下連絡用金具・棚板受け金具×8個・床固定金具×4個
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約42
内寸法(mm)
715×402×775
外寸(mm)
900×480×900
アズワン品番
3-529-21
棚板寸法(mm)
715×402
棚受ピッチ(mm)
30(20段)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000