アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
スライド扉型薬品庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20811297
品番
SSN
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥148,500
販売価格(税別)
¥
135,000
バスケットに入れる
付属品
棚板×2枚
材質
本体/スチール耐薬塗装、天板/メラミン加工
内寸法(mm)
854×426×755
外寸(mm)
900×500×900
本体質量(kg)
約35
型番
SSN
棚間隔(mm)
30(21段)
サイズ(mm)
天板/900×500×25、棚板/854×421×18
アズワン品番
3-530-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000