用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ
質量(g)30.7
角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサー640×480
照準625nm 可視赤色 LED
読取(mm)5 Mil Code 39: 55〜100、13 Mil UPC/EAN: 55〜270、15 Mil QR Code: 40〜190、6.7 Mil PDF417: 45〜120、10 Mil Data Matrix: 40〜90(環境: 800 lux)
消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25
バッテリーリチウムポリマーバッテリ
解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)
バッテリー電圧(V)3.7
落下距離(m)1.5
充電時間(時間)満充電まで約2
使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)
バッテリー容量(mAh)350
読み取り速度30 フレーム/秒
傾斜角度(°)±60
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)
伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ
Bluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)
インジケータLED, ブザー
通信距離(m)20 (見通し距離)
対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K
商品タイプワイヤレス
読取方式無線
動作電圧(V)3.7DC ± 5%
メモリ容量(MB)2