アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 試験管ミキサー
アズワンの 試験管ミキサー用本体
ミックスローターバリアブル VMRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20811527
品番
VMR-10R
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥251,900
販売価格(税別)
¥
229,000
バスケットに入れる
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。
約Φ30mmのボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)
450×290×360
電源(V)
AC100(50/60Hz)0.5A
回転数(min
-1
[r.p.m])
20〜112
モーター
インダクションモーター(出力15W)
電源コード(m)
2.5
寸法(Φ×mm)
32×350(ローラー)
振幅(mm)
15
ローラー間隔(mm)
35
電源コード
3Pプラグ
ローラー数
5本×2段
アズワン品番
1-1186-13
タイマー
0〜9時間59分
撹拌方式
シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
材質(ローラ)
PVC