アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
チューブジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20811647
品番
AF-CJ108
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
材質
本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様
袋ナット:テーパー収縮シール方式、片側ナット付き
適合チューブ外径(Φmm)
10
アズワン品番
2-565-04
タケノコ外径(Φmm)
8