ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 研究関連用品・実験用必需品
ULVAC(アルバック)の 液送/ポンプ類
ULVAC(アルバック)の 実験研究用真空ポンプ
油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20811728
品番
GHD-031A
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
排気音低騒音タイプです。
油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
仕様
(吸気口径)KF-16
材質
アルミニウム・合成ゴム他
質量(kg)
9.3
サイズ
120×288.5×163mm
電源
単相100〜120V
排気速度(L/min)
30/36(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
0.67
対応
(オイルミストトラップ)OMT-050A
排気口
(径)G-3/4
アズワン品番
1-1854-01
商品説明動画
GHD紹介動画
参考になった