アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの キャビネット/ボックス
耐薬キャビネット
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20811753
品番
9597000 044421 組立済
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,810
販売価格(税別)
¥
27,100
バスケットに入れる
アズワン品番
2-575-12
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約10
タイプ
トール・両開き
内寸法(mm)
610〜635×335×1557〜1585
棚板耐荷重(kg)
15
外寸法(mm)
680×390×1660