アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの キャビネット/ボックス
耐薬キャビネット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20811762
品番
9598000 044406
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
アズワン品番
2-575-03
仕様
15kg(中央でたたみ時:10kg)
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約10
タイプ
トールマルチスペース・両開き
内寸法(mm)
610〜635×335×1557〜1585
外寸法(mm)
680×390×1660