耐薬キャビネット

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20811778 品番 9598000 044406 組立済
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥32,120
販売価格(税別)
29,200
アズワン品番2-575-13 仕様15kg(中央でたたみ時:10kg) 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約10 タイプトールマルチスペース・両開き 内寸法(mm)610〜635×335×1557〜1585 外寸法(mm)680×390×1660

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20811787
2019-12-03
用途:
酸の保管
教育・研究機関

ねじ4本を除き、すべてプラスチック製。
ねじ部分をボンド等でコートすれば、錆びる心配はなし。
ただし、鍵の取り付け部分が弱い、背面も弱い等の欠点あり。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする