EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 液送/ポンプ類
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験研究用ポンプ
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20811938
品番
MP-2000
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質
(チューブケース)PET樹脂
質量(kg)
約3
サイズ
166×152×190mm
電源
AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
モーター
ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
流量(mL/h)
10〜1450×2本掛
吐出圧(kPa)
196(2kg/cm2)
適合チューブ材質
シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
アズワン品番
1-2111-11
流量精度
±2%
商品タイプ
レンタル品はこちら
適合チューブ径(Φmm)
外径3〜6.1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000