アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルームシューズ
アズピュア(アズワン)の クリーンブーツ
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCB-LNシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20812114
品番
TCB-LN25.5 洗浄済
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥6,446
販売価格(税別)
¥
5,860
バスケットに入れる
靴底に衝撃吸収機能を備えています。
布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。
材質
アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
サイズ(cm)
25.5
グレード
クラス100対応
機能
衝撃吸収、制電
アズワン品番
1-2271-28-77
体積抵抗値
1.0×10^9Ω未満
靴タイプ
ブーツ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000