アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用シリコンチューブ
シリコンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20812137
品番
S-0.5×1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
エコノミーなベーシックタイプ
内径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
1
長さ(m)
10
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60〜200
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
1-596-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-60