アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用シリコンチューブ
シリコンチューブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20812243
品番
S-6×12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,088
販売価格(税別)
¥
10,989
バスケットに入れる
エコノミーなベーシックタイプ
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
12
長さ(m)
10
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60〜200
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
1-596-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-60