アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用シリコンチューブ
シリコンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20812365
品番
S-15×20
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥19,058
販売価格(税別)
¥
17,325
バスケットに入れる
エコノミーなベーシックタイプ
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
長さ(m)
10
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60〜200
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
1-596-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-60
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000