アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
角型ボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20812593
品番
S-20
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,973
販売価格(税別)
¥
2,703
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
色
グレー
容量(L)
20
口内径(Φmm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×265×395
アズワン品番
2-617-02