近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20812690 品番VS-340M
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード 仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤 材質本体・槽/SUS304 質量(kg)約12 出力(W)平均280(最大840) 電源(V)AC100(50/60Hz)、900VA 槽内寸法(mm)500×298×200 電源コード(m)2 電源コード1Φ(2Pアダプター付属) 排水(バルブ)1/2インチボールバルブ 発振周波数(kHz)基本40 外寸法(mm)530×325×388 ヒーター容量(W)500 アズワン品番1-2646-22 タイマー1〜60分および連続(デジタル式) 液温(℃)常温〜70 槽容量(L)約29.5 発振子ボルト締めランジュバン型
注意
※バスケットは付属していません。
※型式指定番号:第AU-21022号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする