ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20812830 品番 TOMBO No,9003-PFA-HG
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

半導体・液晶産業分野での用途に適します!
溶出フッ素イオンを低減しています。
チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。
パーティクルや薬液の滞留を低減しています。
クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。
透明性、絶縁耐力に優れています。
チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。
応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。

材質PFA(フッ素樹脂) 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 アズワン品番1-2716-06
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする