曜日別特売
TOMBO No,9003-PFA-HG ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス 20812857

TOMBO No,9003-PFA-HG ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス 20812857
TOMBO No,9003-PFA-HG ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス 20812857
TOMBO No,9003-PFA-HG ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス 20812857
TOMBO No,9003-PFA-HG ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス 20812857

ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
外径(Φmm)14
内径(Φmm)12
内容量1巻注文コード20812857品番TOMBO No,9003-PFA-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

半導体・液晶産業分野での用途に適します!
溶出フッ素イオンを低減しています。
チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。
パーティクルや薬液の滞留を低減しています。
クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。
透明性、絶縁耐力に優れています。
チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。
応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。

材質PFA(フッ素樹脂)内径(Φmm)12外径(Φmm)14アズワン品番1-2716-09
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする