アズワン
オートドライグローブボックス
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
寸法(mm)
847×485×450
1247×535×500
847×485×450
1047×535×500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20812898
品番
AD600
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥438,900
販売価格(税別)
¥
399,000
バスケットに入れる
付属品
デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双
仕様
パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)
材質
本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂
寸法(mm)
847×485×450
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
2-663-01