カラフルスタンダードチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20812977 品番 LSN-OR
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,640
販売価格(税別)
32,400
オレンジ 座面高さ(mm)460〜615 幅(mm)560 高さ(mm)795(795〜945(985)) 奥行(mm)540 キャスターあり 背もたれあり 肘掛なし 座高(mm)460〜615 高さ調節 アズワン品番2-665-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする