3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防護服・保護服・特殊服
3M(スリーエム)の 化学防護服
化学防護服 4520シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20812979
品番
4520 L
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ファスナーは上下どちらからでも開閉が可能です。
フード前面・腰・足首にゴムひもが付いています。
材質
PP(ポリプロピレン)不織布
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
100〜108
適応身長(cm)
174〜181
アズワン品番
1-2746-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000