アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
カラフルラウンドチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20813117
品番
LRC-BKR
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
色
ブラック
座面高さ(mm)
460〜615
キャスター
あり
背もたれ
なし
座高(mm)
460〜615
高さ調節
可
アズワン品番
2-672-01